Motion
SEL0698 ÉCROU À BILLE DE PRÉDÉPÔT 1500-1000 RH

NOOK INDUSTRIES
SEL0698 PRELD BALL NUT 1500-1000 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094647
N° MFRSEL0698 PRELD BALL NUT 1500-1000 RH
Prix3,689.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SEL0698 PRELD BALL NUT 1500-1000 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094647
N° MFRSEL0698 PRELD BALL NUT 1500-1000 RH
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
Prix3,689.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    1.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.3440 po
  • Poids de l’écrou
    9.1 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1400 po
  • Poids de la vis
    4.47 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.176 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    30/120
  • Capacité de charge dynamique
    7560 lb
  • Capacité de charge statique
    34662 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SEL0698 ÉCROU À BILLE DE PRÉDÉPÔT 1500-1000 RH