Motion
SRT5067 VIS À BILLES 2250-0500 À DROITE12 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT5067 BALL SCR 2250-0500 RH 12 FT

Vis à bille Srt - 2.2500 po de diamètre nominal, droite, 144 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094713
N° MFRSRT5067 BALL SCR 2250-0500 RH 12 FT
Prix3,597.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT5067 BALL SCR 2250-0500 RH 12 FT

Vis à bille Srt - 2.2500 po de diamètre nominal, droite, 144 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094713
N° MFRSRT5067 BALL SCR 2250-0500 RH 12 FT
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
Prix3,597.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    2.2500 po
  • Plomb
    0.5000 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    144 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.2500 po
  • Longueur totale
    144.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    1.8500 po
  • Poids de la vis
    10.9 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT5067 VIS À BILLES 2250-0500 À DROITE12 PI