Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1.5
- Manchon extérieur Diamètre6 po
- Salopette à manches Longueur4.19 po
- Poids5.73 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type de flexionPleine flexibilité
- Numéro CUP du fabricant697904910728
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieFLA
- Type de manchonBride
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple15000 po
- CUP_NON697904910728