Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1070
- Diamètre extérieur du couvercle6.3800 po
- Longueur totale du couvercle3.7500 po
- Diamètre extérieur162.05 mm
- Poids6.00 lb
Détails
- Matériau du couvercleAluminium, acier
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- ComprendTrousse de joint
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904053548
- Type de produitCouvercle de couplage de grille et ensembles de grille
- CUP_NON697904053548