Motion
LUCD 50-2LS

EWELLIX USA LLC
LUCD 50-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 50 mm, diamètre extérieur : 135 mm, largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02094963
N° MFRLUCD 50-2LS
Prix687.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUCD 50-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 50 mm, diamètre extérieur : 135 mm, largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02094963
N° MFRLUCD 50-2LS
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
Prix687.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    11200N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUCD
  • Capacité de charge statique
    6950N Statique

Aperçu

Description du fabricant
LUCD 50-2LS LINÉAIRE BRG