Motion
40 DLT HUB 1

LOVEJOY INC
40 DLT HUB 1

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439005 - Taille 40 lb, Alésage 1.0000 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02094991
N° MFR40 DLT HUB 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
40 DLT HUB 1

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439005 - Taille 40 lb, Alésage 1.0000 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02094991
N° MFR40 DLT HUB 1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.1200 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    40
  • Concentrateur Diamètre  
    2.5600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3400 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Matériau du concentrateur
    Fonte ductile
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390059
  • Série
    Deltaflex
  • CUP_NON
    685144390059

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 40-DLT-1PO-1/4X1/8KW HUB-1