Spécifications
Dimensions
- Poids du matériau absorbantMoyen
- Dimensions20 po x 15 po
- Longueur20 po
- Poids17 lb
- Largeur15 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage21.7 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.22(a)(2)
- CouleurGris
- CompositionPolypropylène
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- MatérielPolypropylène
- Quantité du colis125
- PerforéPerforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTapis
Aperçu
- Le tapis PIG dure deux fois plus longtemps que les tapis ordinaires pour moins de changements. Absorbe tout. Fonctionne partout
- Huit couches de polypropylène à 100 % sont thermocollées pour faire du tapis PIG le tapis le plus résistant sur le marché; ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas même lorsqu’il est saturé
- Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
- Absorbe la plupart des liquides industriels courants - huiles, eau, solvants, liquides de refroidissement et plus encore
- Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin pour utiliser moins de tapis et économiser de l’argent
- Choisissez des tampons pour attraper les gouttes et réagir aux déversements; choisissez des rouleaux pour couvrir de grandes surfaces
- La boîte distributrice facilite la prise, le transport et le rangement de votre tapis tout en le protégeant de la saleté et de l’humidité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.