Motion
12/8V20.0 5050

DODGE
12/8V20.0 5050

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 20.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02099035
N° MFR12/8V20.0 5050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12/8V20.0 5050

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 20.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02099035
N° MFR12/8V20.0 5050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.4375 à 5.0000 po
  • Visage Largeur  
    13.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    20.0000 po
  • Poids
    338.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    5050
  • Numéro CUP du fabricant
    782475655410
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    782475655410

Aperçu

Description du fabricant
12 8V 20 110988 TABLEAU 110988
  • Gamme complète en stock, y compris les modèles plus grands
  • Puissance supérieure à celle du modèle classique; entraînements compacts et légers
  • Conçu pour être utilisé avec une bague QD
  • Modèle 3V de 1-6;8;10 rainures, 2.2 à 33.5 po de diamètre extérieur
  • Modèle 5V de 2-10 rainures, diamètre extérieur de 4.4 à 50 po
  • Modèle 8V de 4-6;8;10;12 rainures, diamètre extérieur de 12.5 à 71 po
  • L’équilibre est conforme à la norme MPTA “B2c”