Motion
A25
Ceinture en V classique Super Gripbelt - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 27 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02099271
N° MFRA25
Prix14.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Super Gripbelt - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 27 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02099271
N° MFRA25
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
Prix14.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    27 po
  • Longueur du pas
    26.3000 po
  • Épaisseur
    0.3125 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Catégorie de ceinture
    Courroie adhérente
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Type de courroie
    Ceintures en V Super Gripbelt
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Classique
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289037001
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à +40 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    A
  • Normes respectées
    IP-20 RMA/MPTA
  • CUP_NON
    662289037001

Aperçu

Description du fabricant
A-25 CEINTURE EN V
  • Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like