Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/4 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2NPT
- Famille de raccordsEnfoncer dans NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Nombre de ports2