Motion
8018 2 7/8
Pignon d’accouplement à chaîne - 80 chaîne, 18 dents, 2.8750 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02099698
N° MFR8018 2 7/8
Prix313.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’accouplement à chaîne - 80 chaîne, 18 dents, 2.8750 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02099698
N° MFR8018 2 7/8
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
Prix313.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    5.950 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de chaîne
    80
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950047966
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • CUP_NON
    697950047966

Aperçu

Description du fabricant
8018 2 7/8 ROULEAU SPK CPLG
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté