Motion
6310LLBC3P5

NTN
6310LLBC3P5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02099737
N° MFR6310LLBC3P5
Prix1,540.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6310LLBC3P5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02099737
N° MFR6310LLBC3P5
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
Prix1,540.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    2.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6310M8LLBC3P5 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6310LLBC3P5 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310LLBC3P5
  • Tr/min maximum (graisse)
    6400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    38500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359577709

Aperçu

Description du fabricant
6310M8LLBC3P5 BILLE BRG