Motion
BFX204-12TCMZ2

AMI BEARINGS INC
BFX204-12TCMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fer malléable - matériau de boîtier de protection en téflon, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02099887
N° MFRBFX204-12TCMZ2
Prix85.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BFX204-12TCMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fer malléable - matériau de boîtier de protection en téflon, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02099887
N° MFRBFX204-12TCMZ2
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
Prix85.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5625 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    B4-12MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BFX200TCMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250313921

Aperçu

Description du fabricant
BFX204-12TCMZ2 3/4 2-BOLT FLG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté