Motion
1100 HUB 3030 TL UNC

LOVEJOY INC
1100 HUB 3030 TL UNC

Moyeu de couplage de grille 69790406848 - Code de taille de raccord 1100 , matériau de moyeu en acier 1045 , alésage à coussinet de verrouillage conique, 3.4900 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02101941
N° MFR1100 HUB 3030 TL UNC
Prix1,943.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1100 HUB 3030 TL UNC

Moyeu de couplage de grille 69790406848 - Code de taille de raccord 1100 , matériau de moyeu en acier 1045 , alésage à coussinet de verrouillage conique, 3.4900 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02101941
N° MFR1100 HUB 3030 TL UNC
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
Prix1,943.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    3030
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Concentrateur Diamètre  
    5.5900 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4900 po
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904068481
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    24000 po
  • CUP_NON
    697904068481

Aperçu

Description du fabricant
1100-HUB-3030TL-FRNT STD UNC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer