Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA3203H05 TA

DODGE
TA3203H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02102196
N° MFRTA3203H05 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix4,288.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA3203H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02102196
N° MFRTA3203H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,288.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3750 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 4.94 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 11 po

Détails

  • Ratio réel
    4.91
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    903004
  • Numéro CUP du fabricant
    782475542468
  • Vitesse maximale
    Entrée 1965 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    12.76 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA3
  • Puissance nominale thermique
    11 hp
  • CUP_NON
    782475542468

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA3203H05 TA 903004
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon