Motion
UCX10
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02102313
N° MFRUCX10
Prix130.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02102313
N° MFRUCX10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    55.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    2.1875 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCX00
  • CUP_NON
    0808250140787

Aperçu

Description du fabricant
UCX10 50MM VIS DE RÉGLAGE BRG