Motion
S815BS 7/8
Engrenage à émerillon externe - 8 DP, 14.5 ° PA, 15 dents, 1.25 po face, 7/8 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102776
N° MFRS815BS 7/8
Prix175.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 8 DP, 14.5 ° PA, 15 dents, 1.25 po face, 7/8 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102776
N° MFRS815BS 7/8
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
Prix175.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Pas diamétral
    8
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    .250 X .125
  • Diamètre extérieur
    2.125 po
  • Diamètre du pas
    1.875 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20 @ 90
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950440064
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    90
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950440064

Aperçu

Description du fabricant
S815BS 7/8 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEG ACIER BS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté