Motion
S820BS 1
Engrenage denté externe - 8 DP, 14.5 ° PA, 20 dents, 1.25 po face, 1 po diamètre, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102782
N° MFRS820BS 1
Prix205.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage denté externe - 8 DP, 14.5 ° PA, 20 dents, 1.25 po face, 1 po diamètre, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102782
N° MFRS820BS 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas diamétral
    8
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Diamètre du moyeu
    2.1250 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0,3125 x 0,1562
  • Diamètre extérieur
    2.75 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Diamètre du pas
    2.5 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18 @ 90
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950440125
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    90
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950440125

Aperçu

Description du fabricant
S820BS 1 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEG ACIER BS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté