Motion
TS2020BS 1/2
Engrenage à émerillon externe - 20 DP, 20 ° PA, 20 dents, 0.5000 po face, 1/2 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102839
N° MFRTS2020BS 1/2
Prix62.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 20 DP, 20 ° PA, 20 dents, 0.5000 po face, 1/2 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102839
N° MFRTS2020BS 1/2
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
Prix62.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    0.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    0.8594 po
  • Projection du concentrateur
    7/16 po
  • Diamètre extérieur
    1.1 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    10-24 X 3/16
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950440705
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    (1) À la ligne centrale de la vallée
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950440705

Aperçu

Description du fabricant
TS2020BS 1/2 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEG ACIER BS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté