Motion
TS616BS 1 1/4
Engrenage à émerillon externe - 6 DP, 20 ° PA, 16 dents, 2.0000 po face, 1-1/4 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102854
N° MFRTS616BS 1 1/4
Prix262.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 6 DP, 20 ° PA, 16 dents, 2.0000 po face, 1-1/4 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102854
N° MFRTS616BS 1 1/4
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
Prix262.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Pas diamétral
    6
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.125 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4x1/8
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Largeur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre du pas
    2.6660 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    15/16-18x15/16
  • Poids
    2.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS616BS 1-1/4
  • Numéro CUP du fabricant
    697950440866
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    0,44 de l’extrémité du moyeu, 90 degrés
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950440866

Aperçu

Description du fabricant
TS616BS 1 1/4 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEG ACIER BS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté