Motion
TS621BS 1
Engrenage denté externe - 6 DP, 20 ° PA, 21 dents, 2.0000 po face, 1 po diamètre, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102860
N° MFRTS621BS 1
Prix302.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage denté externe - 6 DP, 20 ° PA, 21 dents, 2.0000 po face, 1 po diamètre, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102860
N° MFRTS621BS 1
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
Prix302.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas diamétral
    6
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4x1/8
  • Diamètre extérieur
    3.833 po
  • Largeur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre du pas
    3.5000 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    15/16-18X15/16
  • Poids
    6.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950440934
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    0,44 à partir de l’extrémité du moyeu, 90 degress
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950440934

Aperçu

Description du fabricant
TS621BS 1 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEG ACIER BS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon