Motion
24064-6383

GARLOCK KLOZURE
24064-6383

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 8.500 po, diamètre extérieur de 9.500 po, largeur totale de 0.500 po, matériau pour lèvres GYLON®
N° D’ARTICLE MI02103064
N° MFR24064-6383
Prix2,358.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24064-6383

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 8.500 po, diamètre extérieur de 9.500 po, largeur totale de 0.500 po, matériau pour lèvres GYLON®
N° D’ARTICLE MI02103064
N° MFR24064-6383
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
Prix2,358.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.500 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint assemblé, lèvre inversée simple, boîtier en acier inoxydable 316 , joint statique interne FKM
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    GYLON®
  • Type de lèvres
    Lèvre inversée
  • Numéro CUP du fabricant
    717744195441
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    GYLON® - PTFE
  • Pression maximale
    150 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    150 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 61R
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, haute pression, conforme à la FDA, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de la contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Joint haute pression, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, non lubrifiées, fonctionnement à sec, industrie alimentaire et pharmaceutique, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
61X6383 GYLON 316SS 8.500"ID 9.500"OD
  • Le modèle KLOZURE® P/S®-1 (61) est un joint assemblé à usage général pour les applications à haute pression.
  • Bonne à excellente capacité de course à sec.
  • Boîtier extérieur en acier inoxydable 316 .
  • Configuration à lèvre inversée unique.
  • Excellente résistance aux produits chimiques.
  • Fabriqué aux États-Unis