Motion
FC5810-0402S
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip FC5810
N° D’ARTICLE MI02103197
N° MFRFC5810-0402S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip FC5810
N° D’ARTICLE MI02103197
N° MFRFC5810-0402S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    0.72 po
  • Taille hexagonale
    0.625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.12 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.08 po
  • Longueur
    1.81 po
  • Diamètre extérieur
    0.625 po
  • Longueur totale
    1.81 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    3130, 37AL, 3740, FC370
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5810-0402S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146145178
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146145178

Aperçu

Description du fabricant
FC5810-0402S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau