Motion
2MMC9115WI DUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9115WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 75 mm diamètre d’alésage, 115 mm diamètre extérieur 20 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02103563
N° MFR2MMC9115WI DUL
Prix4,955.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9115WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 75 mm diamètre d’alésage, 115 mm diamètre extérieur 20 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02103563
N° MFR2MMC9115WI DUL
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
Prix4,955.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Matériau du roulement
    Céramique, acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9115 WI CR DUL PAIRE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796221215
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 lbf
  • Série
    2MM9100WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796221215

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9115 WI CR DUL PAIRE BRG

Vous pourriez également aimer