Motion
ZT155515

REXNORD INC
ZT155515

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 5-15/16 po, fonte, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02104048
N° MFRZT155515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZT155515

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 5-15/16 po, fonte, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02104048
N° MFRZT155515
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5-15/16 po
  • Hauteur totale
    16.0000 po
  • Espacement des fentes
    14.1250 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT155515
  • Numéro CUP du fabricant
    698210024789
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    212700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210024789

Aperçu

Description du fabricant
ZT155515 HD T-U NOIR AVEC BRG HD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon