Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale16 mm
- Poids0.33 lb
Détails
- Type d’assemblageCône et tasse
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de brideCoupe non évasée
- Rpm max.14200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Série320
- Normes respectéesDIN ISO 355/DIN 720
- CUP_NON4012801036719
Aperçu
- Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur. Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge. Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
- Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
- Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
- Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la circulaire
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papierUn traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour assurer une disponibilité constante de la machine et une longue durée de vie dans les roulements à rouleaux de la machine à papier. Ces facteurs améliorent la performance, réduisent les temps d’arrêt et soutiennent le fonctionnement dans des conditions exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des joints FAG Schaeffler Super Tac IILes joints en taconite FAG SuperTAC II de Schaeffler sont dotés d’une toile radiale axiale qui aide à bloquer les contaminants externes dans les environnements d’exploitation difficiles. Ils sont conçus pour les applications lourdes, améliorant la protection des roulements et prolongeant la durée de vie.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure des joints FAG Schaeffler MaxTAC
Les joints en taconite FAG MaxTAC de Schaeffler combinent un joint labyrinthe durable avec un joint d’anneau en V intégré. L’anneau en V aide à empêcher la contamination de pénétrer dans le boîtier tout en favorisant une purge efficace de la graisse pour une durée de vie prolongée des roulements.
Dépliant sur les logements Schaeffler SAF500
Le programme de trousse FAG SAF500-Series de Schaeffler simplifie l’installation en fournissant un boîtier de bloc d’oreiller, un roulement, un manchon d’adaptateur et un joint d’étanchéité dans une trousse pratique. Conçu pour une capacité de charge élevée et une protection contre la contamination, il améliore la fiabilité, simplifie les commandes et réduit les temps d’arrêt.