Motion
6021-2Z

SKF
6021-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02104216
N° MFR6021-2Z
Prix504.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6021-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02104216
N° MFR6021-2Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix504.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.68 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6021 2Z BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6021-2Z présente un diamètre d'alésage de 105 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 26 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021-2Z
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14720 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577066244

Aperçu

Description du fabricant
6021 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good