Motion
23332A.MA.T41A.W209B

FAG (SCHAEFFLER)
23332A.MA.T41A.W209B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02104626
N° MFR23332A.MA.T41A.W209B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23332A.MA.T41A.W209B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02104626
N° MFR23332A.MA.T41A.W209B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    136 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    137.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233
  • CUP_NON
    4026677074508

Aperçu

Description du fabricant
23332-A-MA-T41A-W209B ROULEAU SPHÉRIQUE