Motion
SDCF 1 3/4

MCGILL
SDCF 1 3/4

Suiveur de came à plat - série Special Duty CAMROL (SDCF), 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02104790
N° MFRSDCF 1 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SDCF 1 3/4

Suiveur de came à plat - série Special Duty CAMROL (SDCF), 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02104790
N° MFRSDCF 1 3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SDCF 1 3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166116194
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1061 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po pour service spécial (SDCF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166116194

Aperçu

Description du fabricant
SDCF 1-3/4 PO CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (en cage) Trou hexagonal sur la face filetée Bouchon d’expansion en métal et joint à embout en caoutchouc