Motion
SDMCF 40

MCGILL
SDMCF 40

Suiveur de came plate - série Special Duty Metric CAMROL (SDMCF), diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 25 mm, diamètre de goujon 16 mm, étanche, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02104796
N° MFRSDMCF 40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SDMCF 40

Suiveur de came plate - série Special Duty Metric CAMROL (SDMCF), diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 25 mm, diamètre de goujon 16 mm, étanche, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02104796
N° MFRSDMCF 40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SDMCF 40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166116286
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2448 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3574 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL métrique pour service spécial (SDMCF)
  • Type de goujon
    SDMCF - Goujon
  • CUP_NON
    726166116286

Aperçu

Description du fabricant
SDMCF 40 CAM FOLL MÉTRIQUE
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement d’aiguille retenus (caillés) Trou hexagonal sur la face filetée Bouchon d’expansion en métal et joint à embout en caoutchouc