Motion
382067-3
Pompe à palettes hydrauliques 382067-3 -
N° D’ARTICLE MI02106899
N° MFR382067-3
Prix1,042.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à palettes hydrauliques 382067-3 -
N° D’ARTICLE MI02106899
N° MFR382067-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,042.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    5/16–12 po
  • Taille du port de sortie
    3/4–16 po

Détails

  • Déplacement
    160.6 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Débit maximum
    9.4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    En ligne
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    V10
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
V10 1S3S 1C20 POMPE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté