Motion
SL014912
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 85 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02107172
N° MFRSL014912
Prix958.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 85 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02107172
N° MFRSL014912
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
Votre prix958.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    4550 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL01
  • CUP_NON
    4012802368345

Aperçu

Description du fabricant
SL014912-A