Motion
2209-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2209-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI02107553
N° MFR2209-2RS-TVH
Prix296.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2209-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI02107553
N° MFR2209-2RS-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix296.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2209-2RS-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement 2209-2RS-TVH est doté d'un alésage droit de 45 mm, d'une fermeture double étanche, d'un diamètre extérieur de 85 mm, d'une largeur de 23 mm; idéal pour les environnements propres.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2209-2RS-TVH
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 N
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801160445

Aperçu

Description du fabricant
2209-2RS-TVH BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou TV
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS