Motion
6311ZZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02107612
N° MFR6311ZZNR
Prix268.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02107612
N° MFR6311ZZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description longue
    Le 6311ZZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311ZZNR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6311ZZNR BRG