Motion
1206KC3

NTN
1206KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02107667
N° MFR1206KC3
Prix110.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1206KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02107667
N° MFR1206KC3
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
Prix110.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.474 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1206KC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignable est un type d’ 1:12 alésage conique avec un alésage de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm conçus pour les applications auto-alignantes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206KC3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520314828
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1050 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359254952

Aperçu

Description du fabricant
1206KC3 BILLE BRG