Motion
1208K

NTN
1208K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DE 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02107668
N° MFR1208K
Prix143.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1208K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DE 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02107668
N° MFR1208K
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
Prix143.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.899 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1208K BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignant 1208K avec 1:12 alésage conique de 40 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 18 mm; idéal pour l'automatisation en usine.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1208K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359513271
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1460 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359513271

Aperçu

Description du fabricant
1208K BILLE BRG