Motion
1213KC3

NTN
1213KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02107670
N° MFR1213KC3
Prix276.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1213KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02107670
N° MFR1213KC3
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
Votre prix276.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.456 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1213KC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    1213KC3 Roulement à billes auto-alignable avec 1:12 alésage conique de 65 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 120 mm et largeur de 23 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1213KC3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359255669
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2810 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12K
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359255669

Aperçu

Description du fabricant
1213KC3 BILLE BRG