Motion
2313K

NTN
2313K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 140 mm, largeur 48 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02107684
N° MFR2313K
Prix951.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2313K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 140 mm, largeur 48 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02107684
N° MFR2313K
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
Prix951.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8898 po, 48.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    7.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2313K BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement 2313K comprend un 1:12 alésage conique de 65 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 48 mm; conçu pour les systèmes rotatifs à usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2313K
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359280975

Aperçu

Description du fabricant
2313K BRG