Motion
1320KJC3
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm
N° D’ARTICLE MI02107752
N° MFR1320KJC3
Prix2,899.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm
N° D’ARTICLE MI02107752
N° MFR1320KJC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,899.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1320 K C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 1320KJC3 est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 100mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 215mm , idéal pour les applications agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1320KJC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059346
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059346

Aperçu

Description du fabricant
1320 K C3 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon