Motion
D50B12H
Pignon d’alésage en vrac – 50 / 5/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02107906
N° MFRD50B12H
Prix133.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en vrac – 50 / 5/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02107906
N° MFRD50B12H
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
Prix133.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1-11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.7080 po
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Poids
    1.27 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.045 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    12
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039365095

Aperçu

Description du fabricant
D50B12 SB 5/8 HT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good