Motion
236140102AJO

STEARNS
236140102AJO

236140102AJO
N° D’ARTICLE MI02108504
N° MFR236140102AJO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
236140102AJO

236140102AJO
N° D’ARTICLE MI02108504
N° MFR236140102AJO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    6.9 po
  • Longueur totale
    6.83 po

Détails

  • Type d'embrayage
    Module électroélectrique à la mise sous tension
  • Capacité de couple dynamique maximale
    20 pi-lb
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    35 pi-lb
  • Normes respectées
    CSA
  • CUP_NON
    662327900670
  • Tension nominale
    90-100 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
236140102AJO SM-180-1040