Motion
LJ1-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02108720
N° MFRLJ1-2RS
Prix279.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02108720
N° MFRLJ1-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix279.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    LJ1-2RS BRG
  • Description longue
    Le LJ1-2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.0000 po, un double joint, un diamètre extérieur de 2.2500 po et une largeur de 0.6250 po pour des applications robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ1-2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    747023004997
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023004997

Aperçu

Description du fabricant
LJ1-2RS BRG