Motion
1203-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1203-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 17 mm, DI 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108731
N° MFR1203-TVH-C3
Prix83.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1203-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 17 mm, DI 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108731
N° MFR1203-TVH-C3
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
Prix83.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1203-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    1203-TVH-C3 offre un alésage de 17 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm pour les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203-TVH-C3
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327520852

Aperçu

Description du fabricant
1203-TVH-C3 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG