Motion
1204-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1204-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108732
N° MFR1204-TVH-C3
Prix109.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1204-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108732
N° MFR1204-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix109.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1204-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 1204-TVH-C3 offre un alésage droit de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 14 mm; idéal pour les utilisations légères.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204-TVH-C3
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801158893

Aperçu

Description du fabricant
1204-TVH-C3 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG