Motion
1309-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1309-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108739
N° MFR1309-TVH-C3
Prix341.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1309-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108739
N° MFR1309-TVH-C3
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
Prix341.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.11 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1309-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 1309-TVH-C3 est doté d'un alésage droit de 45 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 100 mm, d'une largeur de 25 mm; parfait pour l'équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1309-TVH-C3
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    12600 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    13
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327384454

Aperçu

Description du fabricant
1309-TVH-C3