Motion
1307KC3

NTN
1307KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 35 mm, DE 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108965
N° MFR1307KC3
Prix192.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1307KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 35 mm, DE 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108965
N° MFR1307KC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix192.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.093 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1307KC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 1307KC3 a un 1:12 alésage conique de 35 mm, un bouchon ouvert, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm; convient aux moteurs industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1307KC3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359514162
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    13K
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359514162

Aperçu

Description du fabricant
1307KC3 BILLE BRG