Motion
2215

NTN
2215

Roulement à billes autoaligné - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02108981
N° MFR2215
Prix653.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2215

Roulement à billes autoaligné - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02108981
N° MFR2215

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix653.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.492 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2215 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement 2215 présente un alésage droit de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 31 mm, idéal pour les applications industrielles moyennes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2215
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359262124
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359782547

Aperçu

Description du fabricant
2215 BILLE BRG