Motion
5312NRC3

NTN
5312NRC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 54 mm, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI02108987
N° MFR5312NRC3
Prix644.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5312NRC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 54 mm, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI02108987
N° MFR5312NRC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix644.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1260 po, 54.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    6.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5312NRC3 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359540345
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    98500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    53
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359540345

Aperçu

Description du fabricant
5312NRC3 CONTACT ANGULAIRE BRG