Motion
H317X

NTN
H317X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 75 mm, longueur totale de 63 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02109071
N° MFRH317X
Prix176.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H317X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 75 mm, longueur totale de 63 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02109071
N° MFRH317X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix176.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Global Longueur  
    63 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    2.555 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN17
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW17X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359080018
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    4547359080018

Aperçu

Description du fabricant
H317X
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon