Motion
6204LLB/19.05

NTN
6204LLB/19.05

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02109080
N° MFR6204LLB/19.05
Prix45.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6204LLB/19.05

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02109080
N° MFR6204LLB/19.05

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.229 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT 6204LLB/19.05
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6204LLB/19.05 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double soudure avec un alésage de 0.7500 po et un diamètre extérieur de 47 mm, adapté aux applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204LLB/19.05
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359661941
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067061

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 6204LLB/19.05
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon